Beli bosch suku cadang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ENDO Air Hoist
    Mulai

    Rp34.999.900

    ENDO Air Hoist
    Deskripsi:
    The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
  2. GST52 Engine Flush
    Mulai

    Rp36.900

    GST52 Engine Flush
    Deskripsi:
    Formula yang berguna untuk menetralkan asam pada mesin yang berpotensi menyebabkan karat yang diakibatkan oleh proses pembakaran mesin dan mencemarkan oli. Engine Flush juga menghancurkan serta melepaskan endapan dan kerak yang menempel pada permukaan metal didalam mesin, Cairan ini aman untuk mesin berbahan bakar solar dan bensin.
    atribut:
    • Size (ml): 300
  3. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. FK Lubricant Super Engine Flush
    Mulai

    Rp619.900

    FK Lubricant Super Engine Flush
    Deskripsi:
    Setelah waktu yang lama mesin bekerja dalam keadaan suhu tinggi, lumpur berminyak yang berbeda, deposit karbon dan kotor lainya terbentuk, yang menyebabkan mesin anti-frication & dan kemampuan anti oksidasi yang lemah, kebisingan mesin lebih keras, kekuatan dinamis menurun, konsumsi minyak meningkat, mesin bergetar dan masa aktif mesin menjadi singkat .SUPER ENGINE FLUSH diformulasikan dari bahan khusus yang berfungsi secara otomatis membersihkan bagian dalam mesin dengan sepenuhnya menggantikan oli lama dengan minyak baru. Serta membersihkan Koloid, residu karbon, dan lummpur berminyak, mengurangi gesekan, mengembalikan elastisitas penyegelan karet, dan mengurangi konsumsi minyak. Meiliki remover untuk korosi untuk mencegah produksi asam urusan internal mesin, mencegah mesih dari korosi dan memperpanjang masa aktif mesin. SUPER ENGINE FLUSH dapat membuat mesin berjalan mulus dan mendapatkan kembali tenaga kudanya, dan melindungi mesin dari kerusakan dan memastikan pelumas yang tepat. Hal ini dapat mencapai setiap sudut mesin dan membersihkan karbon dan gusi terakumulasi di dalam mesin.
    atribut:
    • Size (L): 4
  5. STP Engine Flush
    Mulai

    Rp85.900

    STP Engine Flush
    atribut:
    • Volume: 450 ml
  6. Prestone Engine Flush
    Mulai

    Rp1.399.900

    Prestone Engine Flush
    Deskripsi:
    Prestone Engine Flush 443mlPrestone Engine Flush sangat efektif dalam membersihkan bagian dalam mesin sebelum ganti oli. Mengangkat residu dan endapan dari mesin bensin 4-tak dan mesin diesel.
    atribut:
    • Size (ml): 443
    • Type: Engine Flush
  7. AOM Engine Flush
    Mulai

    Rp77.900

    AOM Engine Flush
    atribut:
    • Size (ml): 250
  8. LIQUI MOLY Engine Flush Plus
    Mulai

    Rp159.900

    LIQUI MOLY Engine Flush Plus
    Deskripsi:
    Engine Flush Plus is a specially formulated combination of additives and carrier fluid. In combination with the carrier fluid, the highly effective detergent and dispersant additives dissolve sludge and lacquer formers. All types of oil-soluble and oilinsoluble residues are brought into suspension and removed during the next oil change. An engine which has been cleaned of deposits and contamination and which is then filled with fresh oil not contaminated with old impurities can develop its full performance characteristics.Properties- optimal engine performance- highly economical- tested for turbochargers and catalytic converters- does not attack common sealing materials- gentle cleaning- rapid cleaning- suitable for diesel particulate filters- simple to use without disassembly- minimizes wearApplication One 300 ml can is sufficient for up to 6 liters of oil. Add Engine Flush Plus to the motor oil at running temperature before changing the oil. After adding the product, allow the engine to idle for approx. 10 minutes. Then change the oil and the filter. Engine Flush Plus is compatible with all commercially available motor oils.Areas of application Cleaning and flushing out the oil circuits of gasoline and diesel engines. The use of Engine Flush Plus is dependent on the degree of contamination of the oil circuit. Can be safely used in vehicles with timing belt running in oil. Not suitable for use on motorbikes with wet clutches.
    atribut:
    • Color/Appearance: Yellow, Brown
    • Base: Additive, Carrier Liquid
    • Form: Liquid
    • Odor: Characteristic
    • Size (ml): 300
    • Density (g/m³): 0.81@20°C
  9. DCS Super Engine Conditioner
    Mulai

    Rp179.900

    DCS Super Engine Conditioner
    Deskripsi:
    - Membersihkan karbon/zat sisa pembakaran di ruang bakar, intake & throttle body. - Menghemat bahan bakar, karena proses pembakaran yang lebih sempurna. - Menghemat waktu, karena prosedur pemakaian yang mudah dan sangat singkat. - Menghemat biaya, karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk bongkar/turun mesin.
    atribut:
    • Size (ml): 203
  10. Prestone Brake Fluid -4
    Mulai

    Rp47.900

    Prestone Brake Fluid -4
    Deskripsi:
    Untuk sistem yang membutuhkan cairan rem DOT 4 suhu tinggi.
  11. ENDO Air Hoist
    Mulai

    Rp35.999.900

    ENDO Air Hoist
    atribut:
    • Rated Load: 0.06t
    • Standard Lift: 1.9m
    • Hoisting Speed: 18.5 to 26.0m/min
    • Air Supply Pressure: 0.4 to 0.6MPa
    • Air consumption: 0.55 to 0.88
    • Connection Port Diameter: Rc3/8
  12. ENDO Air Hoist
    Mulai

    Rp37.999.900

    ENDO Air Hoist
    atribut:
    • Air Supply Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  13. ENDO Air Hoist
    Mulai

    Rp52.999.900

    ENDO Air Hoist
    atribut:
    • Type: Chain Type
    • Air inlet: 3/8
  14. BOSCH Mesin Bor Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  15. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. Prestone Concentrated Radiator Super Coolant
    Mulai

    Rp119.900

    Prestone Concentrated Radiator Super Coolant
    Deskripsi:
    Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
  17. GST52 Fuel Injection Cleaner (Tuang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    GST52 Fuel Injection Cleaner (Tuang)
    Deskripsi:
    Campuran bahan bakar oktan tinggi dan pelarut yang dirancang untuk menjalankan mesin selama prosedur pembersihan sambil membersihkan injector saat pembersihan melewati injector. Produk ini dikembangkan sebagai pembersih berkonsentrat yang diformulasikan untuk membersihkan injector bahan bakar pada mesin. produk ini juga dirancang terpasang langsung ke sistem bahan bakar dengan perangkat keras dan adapter yang tepat. ketika terhubung dengan baik, mesin berjalan otomatis pada isi kaleng. Fuel Injector cleaner membersihkan sisa pembakaran pada injector dan memperbaiki pada aliran serta pola injector, sehingga membuat mesin bekerja secara optimal.
Daftar Harga bosch suku cadang Terbaru March 2026
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
ENDO Air HoistRp34.999.900
GST52 Engine FlushRp36.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
FK Lubricant Super Engine FlushRp619.900
STP Engine FlushRp85.900
Prestone Engine FlushRp1.399.900
AOM Engine FlushRp77.900
LIQUI MOLY Engine Flush PlusRp159.900
DCS Super Engine ConditionerRp179.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait